曜日別特売
- サイドブラシ箒 八ツ矢工業 31430300

サイドブラシ箒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
幅(cm)約30
内容量1本注文コード31430300品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

壁際の細かいゴミも一掃きでOK。サイドのブラシがクッションとなり、壁や家具を傷つけません。Pタイル・木床・石床・コンクリートなど屋内のフラットな床の掃き掃除に適しています。

用途室内 床 掃き掃除 ほうき 箒材質毛/混毛(馬毛、化繊)、甲/木、柄/スチールパイプ幅(cm)約30全長(cm)約131繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする