曜日別特売
- ロング竹柄付きたわし 八ツ矢工業 31430641

ロング竹柄付きたわし

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード31430641品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

全長約105cmのロングサイズの竹柄付きたわし。パーム繊維が洗浄液を程よく含み汚れを落としやすくします。大きな桶や樽の洗浄に。

用途たわし 柄付きブラシ材質頭部/パーム、柄/竹サイズ(号)20全長(cm)約105繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする