曜日別特売
ZPT25FS-B8 真空パッド (ZPT25F~) SMC 31432012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT25F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)シリコンゴム注文コード31432012品番ZPT25FS-B8
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)25パッド形状首振り形材質(パッド)シリコンゴムねじ径真空取出口/M8×1.25(取付接続と兼用)取出方向縦方向接続方法真空取出口/めねじ(取付接続と兼用)真空取出口(B8) M8 x 1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする