曜日別特売
ZPT25FSJ20-B01-A14 真空パッド (ZPT25F~) SMC 31432021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT25F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)シリコンゴムバッファストローク(mm)20注文コード31432021品番ZPT25FSJ20-B01-A14
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)25パッド形状首振り形材質(パッド)シリコンゴムねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1ストローク(mm)20取出方向縦方向接続ねじM14x1接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじバッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)20真空取出口(B01) Rc 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする