曜日別特売
VS5311NF 高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF ミドリ安全 31434884

VS5311NF 高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF ミドリ安全 31434884
VS5311NF 高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF ミドリ安全 31434884

高所作業用作業靴 VS5311NオールハトメF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード31434884品番VS5311NF
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。脱ぎ履きが楽なファスナー付きです。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。

用途建設業。製造業。サイズ(cm)24ブラック材質(先芯)足幅3E仕様中敷:半敷トラスコ品番835-5044形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底機能耐熱JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする