W540NCAP 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP ミドリ安全 31435338

W540NCAP 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP ミドリ安全 31435338
W540NCAP 重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP ミドリ安全 31435338

重作業用ゴム底安全靴 半長靴 W540NCAP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード31435338品番W540NCAP
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。破れやすいつま先革を破損から守る、ゴム製のトゥキャップ付きです。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。

サイズ(cm)24ブラック材質(先芯)ワイド鋼製足幅3E規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格仕様ゴムトゥキャップ付きトラスコ品番105-6011形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)アズワン品番64-8049-37耐圧迫性荷重(kN)15±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ半長靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする