曜日別特売
WRHZX50525G-15 (両アンカ-穴なし) スチール製グレーチング 片岡産業 31437598

スチール製グレーチング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード31437598品番WRHZX50525G-15 (両アンカ-穴なし)
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

進化した未来形排水性・透水性舗装用の製品です。
同一の受枠でクリップ式・ボルト固定式を兼用出来ます。
業界初の新脱着式のボルト固定方法を採用。
舗装厚50mm用は補強金具を使うことによりT-25横断対応可能(1m当り3個)
両アンカータイプはスライド方向を合わす為に受枠に目印を付けています。

材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)9.8/組タイプボルト固定式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】95×998×25【受枠】105×1000×50舗装厚(mm)50適合荷重T-25横断対応 ※補強金具使用の場合
注意
※側溝方向に顕著な輪荷重の掛かる場合の使用には適していません。
※施工時のアンカー方向にはご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする