MTI(エムテーアイ)
エッグパン ノンスティック加工 丸穴15個
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31438228
品番
AL1030N15
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
食材がくっつきにくいノンスティック加工。
材質
アルミ(コーティング:ダイキンノンスティック)
寸法(mm)
530×325
穴数
15
耐熱温度(℃)
290~310
穴径(mm)
内径80×底径60×深さ13