曜日別特売
HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901

HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901
HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901
HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901
HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901
HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901
HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901
HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901
HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901
HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901
HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901
HC-A24UV-BL ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 31438901

ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃お客様組立品
内容量
1個
間口(m)
2.4
注文コード
31438901
品番
HC-A24UV-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

イベントやレジャーで大活躍!折畳みワンタッチタープテントです。
持ち運ぶときは軽量でコンパクト、広げるとBIGサイズに!
設置は最小2人でOKのかんたんワンタッチタイプ。
コンパクトに折り畳めば付属の収納袋に入れて持ち歩くこともできちゃう。
かんたんで広々とした日陰が作れるタープテントです。
運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!

質量(kg)
10.2
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
240×240×260
間口(m)
2.4
セット内容
本体フレーム、テントカバー、収納バッグ
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式
材質(天幕)
ポリエステル
適合用途
イベント
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※新品ですが、製造過程上の若干の汚れ・小キズ等がある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする