曜日別特売
PRM235 長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 ミドリ安全 31439118

PRM235 長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 ミドリ安全 31439118
PRM235 長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 ミドリ安全 31439118
PRM235 長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 ミドリ安全 31439118
PRM235 長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 ミドリ安全 31439118
PRM235 長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235 ミドリ安全 31439118

長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)26.0注文コード31439118品番PRM235
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの長編上安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

サイズ(cm)26.0足幅3Eブラックトラスコ品番136-2685形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(先芯)新ワイド樹脂アズワン品番64-1113-55耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31439118
2023-06-22
用途: 機械のメンテ、一般作業
モーノ・ジャパンサービス業

使い込んでの感想です、フィット感を期待しての購入だったが、通常タイプと比べて足先が余裕ありすぎ、靴下で調整するとかかとがきつくなる、ほんの少し絞っても良いのではないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする