曜日別特売
11103 ユニビット IRWIN 31443205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個穴サイズ(mm)6・8・10・12・14・16・18注文コード31443205品番11103
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけが可能
穴あけ時のブレ等を防ぐ為にシングル溝を採用しています。
独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけができます。
自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。
チャックとドリルがスリップしないように平行シャンクを採用。

用途
多種類の穴あけ拡大・面取り加工に。
木ネジの下穴・長穴加工・溝穴を丸穴・穴の拡大に。
スチール鋼・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・薄い板材などの穴あけや、拡大・面取り加工に。
シャンク径(Φmm)10穴あけ深さ(mm)5穴サイズ(mm)6・8・10・12・14・16・18チャックサイズ電動ドリル:10mm仕様【穴のサイズ】適正使用回転数:6mm未満/1500~1750rpm、6mm~13mm未満/1000~1250rpm、13mm~19mm未満/500~1000rpm、19mm~25mm未満/300~500rpm、25mm~35mm未満/250~300rpm材質工業用ハイス鋼(M7)
注意
※必ず適正回転数でご使用ください。(速いスピードで使用するとドリルの消耗が早くなったり、焼付きの原因となります)
※チタンコーティング品は、日本国内では取り扱っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする