用途多種類の穴あけ拡大・面取り加工に。
木ネジの下穴・長穴加工・溝穴を丸穴・穴の拡大に。
スチール鋼・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・薄い板材などの穴あけや、拡大・面取り加工に。
シャンク径(Φmm)10穴あけ深さ(mm)5穴サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22チャックサイズ電動ドリル:10mm仕様【穴のサイズ】適正使用回転数:6mm未満/1500~1750rpm、6mm~13mm未満/1000~1250rpm、13mm~19mm未満/500~1000rpm、19mm~25mm未満/300~500rpm、25mm~35mm未満/250~300rpm材質工業用ハイス鋼(M7)