曜日別特売
T7LW ロッキングレンチ IRWIN 31443546

T7LW ロッキングレンチ IRWIN 31443546
T7LW ロッキングレンチ IRWIN 31443546

ロッキングレンチ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31443546品番T7LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

特殊なあご形状・なめたナットを回す際にも威力を発揮。
特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。
なめたナットを回す際にも威力を発揮します。
ワイヤーカッター付き。

開口値(mm)11~19タイプ7LW寸法A(mm)60全長L(mm)192寸法B(mm)53
注意
※スクリューの位置により全長L(mm)が多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31443546
2023-07-08
用途: ブレーキパイプの取り外しなど
ファニーカスタム&サービス

「T4LW」は取り扱い終了になってしまった。他のサイズも何時まで買えるだろうか。フレアレンチより安心感がある。

対象商品 : 31443555
2023-04-17
用途: 食品機械のメンテナンス

対辺が17㎜以上あると、しっかり加えられるけど、14㎜以下では一番絞った状態でも無理。
対辺何㎜以上の記載が欲しかった。品質は非常にがっしりした作りで、良いと思います。

対象商品 : 31443546
2022-03-17
用途: メンテナンス工具
製造業

店舗では入手できない専門工具なので通販で入手できるのはありがたいです。

対象商品 : 31443537
2020-02-27
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

レトロ発動機のサビつきナット分解に使い満足できました

対象商品 : 31443546
2019-05-03
用途: タイロッド交換

スパナだと不安な為購入。ガッチリ銜えるので安心です。

対象商品 : 31443555
2022-01-19
用途: 錆びたナットの取り外しに。
建設業・工事業

普通の掴み面がカーブやストレートの物と違い対ナットに特化しています。
私はバイスプライヤーの用途が朽ちたナットやボルト外しに使うのが大半なので、最初からこれを買っておけば良かったと後悔しています。
商品説明ではオマケ的にナットにも有効と書いてありますが、ナット以外に使わないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする