曜日別特売
‐ ステンタワシ ニシモン 31445558

ステンタワシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
質量(g)約30
内容量1個注文コード31445558品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

頑固な汚れ落としサビ・コゲ落としに便利なステンレスタワシです。

材質SUS430(18-0)厚さ(mm)約45直径(Φmm)約75質量(g)約30RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31445558
2021-10-05
用途: 塗料容器の洗浄・清掃・機械メンテナンス等
製造業

ステンレスタワシは同様の商品が多数あり、色々なメーカーの物を試して使いましたが、この30gが一番好評でこれしか購入していません。ドラックストアで必要な時に購入していましたが、モノタロウさんでも扱いがあると知り最近はこちらで購入。直送で納期がかかるので、まとめ買いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする