TRIS15-103-GN ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCO 31445777

TRIS15-103-GN ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCO 31445777
TRIS15-103-GN ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCO 31445777

ソフトタイププラグ 3個口タップ型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電線長さ(m)10
グリーン
内容量1本注文コード31445777品番TRIS15-103-GN
参考基準価格(税別)¥5,210販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。

電線長さ(m)10コンセント形状2P 15A 125Vグリーン電線仕様-種別ソフトVCTトラスコ品番116-4906材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする