※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
真空パッド (ZPT40H~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド形状
大型ベロウパッド
材質(パッド)
フッ素ゴム
注文コード
31445924
品番
ZPT40HBF-A14
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・材質・バッファストローク
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
パッド径(Φmm)
40
パッド形状
大型ベロウパッド
材質(パッド)
フッ素ゴム
ねじ径
真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1
取出方向
縦方向
接続方法
真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ
取付ねじ
M14x1Rc1/8おねじ
CADデータダウンロード