曜日別特売
ZPT50BGS-A6 真空パッド (ZPT50B~) SMC 31449275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT50B~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質導電性シリコーンゴム注文コード31449275品番ZPT50BGS-A6
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)50パッド形状ベロウ形材質(パッド)導電性シリコンゴムねじ径真空取出口/M6×1(取付接続と兼用)取出方向縦方向材質導電性シリコーンゴム接続ねじM6X1おねじ接続方法真空取出口/おねじ(取付接続と兼用)材質(アダプター)(ロックリング):黄銅真空取出口接続ねじA5/A6:M3X0.5めねじ;接続ねじA8:M5X0.8めねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする