UX-1175 HULA ドロップウォーターシューズ タイダイブルー CAPTAIN STAG 31452910

UX-1175 HULA ドロップウォーターシューズ タイダイブルー CAPTAIN STAG 31452910
UX-1175 HULA ドロップウォーターシューズ タイダイブルー CAPTAIN STAG 31452910
UX-1175 HULA ドロップウォーターシューズ タイダイブルー CAPTAIN STAG 31452910

HULA ドロップウォーターシューズ タイダイブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31452910品番UX-1175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽量コンパクトで持ち運びに便利。
ソールに穴が開いていて水が抜けやすい。

その他収納ケース付材質【表皮】ナイロン【中敷き】EVA【底】合成ゴムサイズ(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする