曜日別特売
ZPT50HE-B10 真空パッド (ZPT50H~) SMC 31453326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT50H~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重パッド材質(パッド)EPR注文コード31453326品番ZPT50HE-B10
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)50パッド形状高荷重パッド材質(パッド)EPRねじ径取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)取出方向縦方向接続方法取付接続/めねじ(真空取出口と兼用)取付ねじM10X1.5めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする