CAPTAIN STAG
アウトドアグローブ メンズ L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
オリーブ
注文コード
31454739
品番
UX-1049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
薪割り、山菜取り、テント設営などに使いやすいアウトドアグローブ。
手の平は滑りにくい天然ゴムを使用。
材質
本体生地:アクリル・ポリエステル、手のひら:天然ゴム
全長(mm)
約25.5※許容誤差±5%
色
オリーブ
質量(g)
約110
中指長(cm)
8.5 ※許容誤差±5%
手囲い(cm)
23※許容誤差±5%