曜日別特売
ZPT63HBS-B8 真空パッド (ZPT63H~) SMC 31455417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT63H~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)シリコンゴム注文コード31455417品番ZPT63HBS-B8
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)63パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)シリコンゴムねじ径取付接続/M8×1.25(真空取出口と兼用)取出方向縦方向接続方法取付接続/めねじ(真空取出口と兼用)取付ねじM8X1.25めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする