曜日別特売
ZPT80HBN-B10 真空パッド (ZPT80H~) SMC 31456004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT80H~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)NBR注文コード31456004品番ZPT80HBN-B10
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)80パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)NBRねじ径取付接続/M10×1.5(真空取出口と兼用)取出方向縦方向接続方法取付接続/めねじ(真空取出口と兼用)取付ねじM10X1.5めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする