GNB-661 のぼり ボディコーティング 深みのある輝きとツヤ P・O・Pプロダクツ 31460433

のぼり ボディコーティング 深みのある輝きとツヤ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード31460433品番GNB-661
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種別自動車関連材質ポンジ文字のぼり ボディコーティング 深みのある輝きとツヤ縦(mm)1800横(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31460433
2021-03-13
用途: 宣伝のため
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもしっかりしており色合いも目立つので宣伝効果バッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする