214W ホットする手袋二重防寒 アトム 31461886

ホットする手袋二重防寒

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード31461886品番214W
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,100

-50℃でも柔らかく、ひび割れしない耐低音衝撃性防寒手袋。
インナーはアクリル素材の二重タイプで暖かい。

サイズL全長(cm)30.5材質・表:天然ゴム ・裏:綿、アクリルオレンジ質量(g)186入数(双)1機能防寒性中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)26.4手の平幅(cm)13.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31461895
2023-03-26
用途: 除雪作業
農・林・水産業

除雪作業で手が冷えないように使ってみました。
濡れないうちは暖かいですが、濡れてしまうとなかなか乾きません。
1か月位使った頃から指と指が貼りつくようになり少々不快です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする