曜日別特売
BVJ3010HK シンプルP-1複合受信機露出型 Panasonic(パナソニック) 31464144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプルP-1複合受信機露出型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様自火報兼用5回線・自火報防排煙兼用5回線、露出壁掛型、自主評定マーク使用許可番号A-14-7注文コード31464144品番BVJ3010HK
参考基準価格(税別)¥770,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様自火報兼用5回線・自火報防排煙兼用5回線、露出壁掛型、自主評定マーク使用許可番号A-14-7オイスターグレー種類P型1級複合受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号回線種別10回線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする