Panasonic(パナソニック)
シンプルP-1複合受信機露出型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用10回線、露出壁掛型、自主評定マーク使用許可番号A-14-7
注文コード
31464187
品番
BVJ3020HK
参考基準価格(税別)
¥938,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用10回線、露出壁掛型、自主評定マーク使用許可番号A-14-7
色
オイスターグレー
種類
P型1級複合受信機
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
500×370×80
国家検定合格番号
受第26~14号
回線種別
20回線