篠原電機
スペースヒーター 110V 50W 電気亜鉛めっき鋼板製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31464528
品番
SH1105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
発熱源は電熱用合金線をマイカ板に巻付け固定し、更に亜鉛めっき鋼板(クロムフリー)、又はステンレス鋼板で密閉してあります。
用途
各種盤内の結露防止・湿度低下用として盤内にお取りつけください。
その他暖房機、乾燥用オープンダクトヒーターとしてご使用ください。
厚さ(mm)
5
容量
110V、50W
寸法A(mm)
170
寸法D(mm)
25.9
寸法B(mm)
152
寸法C(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
可燃性ガスなど危険雰囲気内では使用しないでください。
直接ふれないよう保護カバーを取り付けてください。