※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台埋め込み寸法(mm)240角定格消費電力(W)50Hz:12.5、60Hz:15.5注文コード31466226品番FY-24JK8T
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は埋め込み寸法・定格消費電力など5種類から選べます他の種類を見る 複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部