FY-32JE8V/84 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8V Panasonic(パナソニック) 31468527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JE8V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
有効換気量(m3/h)
50Hz:295/178、60Hz:290/165
注文コード
31468527
品番
FY-32JE8V/84
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
本体とルーバーは別売です
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

用途
事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
320角
適合パイプ径(Φmm)
呼び150
材質
本体・羽根:樹脂製
方式
ダクト
定格消費電力(W)
50Hz:31/22、60Hz:35/22.5
設置場所
浴室、トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)
50Hz:011/0.13、60Hz:0.12/0.14
有効換気量(m3/h)
50Hz:295/178、60Hz:290/165
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障では有りません。
※取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする