ダイキ
スピードローラーアルミ自走式ウレタン車輪10t
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31468999
品番
AL-DUW-10R
参考基準価格(税別)
¥266,700
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
牽引動力不要です
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます
用途
重量物の搬送作業に
仕様
自走式
適合
(操作ハンドル)D-1000
全長(mm)
380
質量(kg)
25
材質(本体)
アルミ
使用荷重(t)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
390×134
テーブル寸法(mm)
230
材質(ローラー部)
ウレタン
配列
(ローラ)ダブル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません