フェアッド ダイヤモンドマシニストヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ヤスリ部形状ハンド粒度#100~120全長(mm)200注文コード31471153品番DF1112HD017203
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ダイヤモンド マシニストヤスリは、大きなワークの加工現場で使用されます。
粒度#60-70のヤスリは特に炭素繊維強化プラスチック(GRP、CRP)にも有効です。
マシニストヤスリは、ゴム・プラスチックの手に優しいエルゴノミックハンドル付です。

粒度#100~120ヤスリ部形状ハンド全長(mm)200長さ(mm)ダイヤコート:180質量(g)258断面寸法(mm)22.5×5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする