※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PBUIT総ステンレス軸付ブラシ、縁曲げ、50d1x15d2x13l2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
31472176
品番
RBUIT50SS808450
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm)6000~9800
長さ(mm)
トリム:13
全長(mm)
50
線径(Φmm)
0.20
ブラシ幅(mm)
15
ブラシ径(Φmm)
50
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)