※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸10x8x6x60 #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
31472544
品番
BZY-N10-119419
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CBN(電着ボンド)
軸径(Φmm)
6
粒度
120
質量(g)
16(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
55400(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
52