※画像上から3番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD Dニードルヤスリ 鋭先平 5.5幅x1.6厚#120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
31472596
品番
DF4122ND016732
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
70
全長(mm)
120
材質
工具鋼
質量(g)
7(パッケージ含まず)
柄の形状
丸