DF2602DH535462 PFERD Dハンディヤスリ 半丸 12.5幅x3.6厚 #80 PFERD 馬印 31472648

※画像上から2番目の商品です。

PFERD Dハンディヤスリ 半丸 12.5幅x3.6厚 #80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード31472648品番DF2602DH535462
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
粒度80刃長(mm)100全長(mm)215材質工具鋼質量(g)46(パッケージ含まず)柄の形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする