※画像上から6番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ半丸5.5幅x1.6厚#170
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
31472946
品番
DF4152ND016817
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
170
刃長(mm)
70
全長(mm)
140
材質
工具鋼
質量(g)
7(パッケージ含まず)
柄の形状
丸