曜日別特売
DF2627SET535585 PFERDダイヤモンドハンディヤスリ 5本組セット #80 PFERD 馬印 31472989

PFERDダイヤモンドハンディヤスリ 5本組セット #80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31472989品番DF2627SET535585
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
粒度80刃長(mm)100全長(mm)215セット内容平・半丸・三角・角・丸 5本セット材質工具鋼質量(g)230(パッケージ含まず)柄の形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする