曜日別特売
DZY-A1.0-257890 PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸1.0x4x3x40#120 PFERD 馬印 31473138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZY-A1.0-257890 PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸1.0x4x3x40#120 PFERD 馬印 31473138
DZY-A1.0-257890 PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸1.0x4x3x40#120 PFERD 馬印 31473138

PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸1.0x4x3x40#120

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード31473138品番DZY-A1.0-257890
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
粒度120材質電着ダイヤモンド質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])23100(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)36首下長(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする