DZY-N4.0-119228 PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸4.0x5x3x50#120 PFERD 馬印 31473165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZY-N4.0-119228 PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸4.0x5x3x50#120 PFERD 馬印 31473165
DZY-N4.0-119228 PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸4.0x5x3x50#120 PFERD 馬印 31473165

PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸4.0x5x3x50#120

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード31473165品番DZY-N4.0-119228
参考基準価格(税別)¥15,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
粒度120材質電着ダイヤモンド質量(g)24(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])50400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする