※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸5.0x5x3x50#120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
31473174
品番
DZY-N5.0-119242
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
材質
電着ダイヤモンド
質量(g)
24(パッケージ含まず)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
43300(柄のクランプ深さ10mm時)
柄長さ(mm)
45