※使用例
PFERD 馬印
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、50d1x4bx13l2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
31473463
品番
RBU50PFCG936542
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)
トリム:13
全長(mm)
50
線径(Φmm)
0.55
ブラシ幅(mm)
4
ブラシ径(Φmm)
50
最高使用速度(m/s)
15000(rpm)