90065 簡易トイレ 非常用トイレ ホームタイプ20 日本製紙クレシア 31474529

90065 簡易トイレ 非常用トイレ ホームタイプ20 日本製紙クレシア 31474529
90065 簡易トイレ 非常用トイレ ホームタイプ20 日本製紙クレシア 31474529
90065 簡易トイレ 非常用トイレ ホームタイプ20 日本製紙クレシア 31474529
90065 簡易トイレ 非常用トイレ ホームタイプ20 日本製紙クレシア 31474529
90065 簡易トイレ 非常用トイレ ホームタイプ20 日本製紙クレシア 31474529
90065 簡易トイレ 非常用トイレ ホームタイプ20 日本製紙クレシア 31474529

簡易トイレ 非常用トイレ ホームタイプ20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード31474529品番90065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

防災、緊急用組立て式簡易トイレ。本体は折りたたみ式で組立ては簡単で軽量なので持ち運びに便利。リサイクル原料を使用した紙製品で使用後の処分も便利。水が不要のトイレ。強度抜群、200kgの加重も大丈夫。特殊耐水性ボード紙を使用しているので、水に濡れても大丈夫!水拭きも可能。

用途簡易トイレ、非常用トイレ、災害用トイレ、仮設トイレ、介護用トイレ、ポータブルトイレ、防災用品、緊急用トイレとして。セット内容本体、底板、便座、フタ、Goodパック袋タイプ(消臭シート付処理袋)20枚、ティシュー50組×4個、ゴミ袋1枚質量(kg)3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×410×75組立寸法(mm)幅335×奥行335×高さ380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする