曜日別特売
ALS-38(NV) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 31475588

 

ALS-38(NV) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 31475588
ALS-38(NV) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 31475588
ALS-38(NV) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 31475588
ALS-38(NV) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 31475588
ALS-38(NV) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 31475588
ALS-38(NV) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 31475588
ALS-38(NV) 脚付き 収納スツール YAMAZEN(山善) 31475588

脚付き 収納スツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台ネイビーサイズシングル注文コード31475588品番ALS-38(NV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。座面(フタ)を裏返すと、テーブルにも変身。中にはひざ掛け、日用品、おもちゃなどをスッキリ収納。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。組み立ては簡単、広げて脚をねじ込むだけでOK。

用途収納スツール・収納椅子・収納チェア・スツール・椅子・チェアー・オットマン・足置き・収納ボックス・収納ベンチ・おもちゃ箱・おもちゃ収納・ドレッサー・掃除道具入れとしてネイビー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×400収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×340×260本体質量(kg)2.8材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、脚部:天然木質量(kg)2.8サイズシングル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×400素材内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:340×340×260
取扱説明書:(1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする