YT1-255 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善) 31476139

草刈用 チップソー

(95件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)255注文コード31476139品番YT1-255
参考基準価格(税別)¥659販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。外径(Φmm)255刃数40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×1.3厚さ(mm)1.3質量(kg)0.5取付穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)25以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 草刈り
農・林・水産業

石にあたっても刃こぼれも無く、強固で軽くて使用しやすい

1が参考にしています
2026-04-04
用途: 除草
その他業種

切れ味は良いです。
寿命はどれくらいか分かりませんが、コスパは良いと思います。

対象商品 : 31476123
2025-10-08
用途: 不整地太陽光パネル周り、休耕田等の伐採
建設業・工事業

笹、イバラ、ブタクサ、蔓系が混生する荒地の手入れに使用してみました。
25ccの刈払機で巻き付き防止カッターと背中合わせでの併用でしたが、3cm程度の幼木も下草もしっかり裁ってくれる理想的な処理具合で、体力を温存できました。
かなり頼れるチップソーですが、本品基準で他製品をテストするために、本品255㎜版とモノタロウの255㎜をオーダーしました。

1が参考にしています
対象商品 : 31476123
2025-11-16
用途: 農地の草刈
自動車・二輪車・自転車関連業

竹混じりの農地の草刈に使用、コスパがいいので気がねなく使用できます。

1が参考にしています
2025-11-13
用途: 草刈りに、、、
農・林・水産業

既存の草刈りチップソーがすぐに切れなくなったので購入しました。安価で定期的な交換するのに助かります。

1が参考にしています
2025-09-25
用途: 値段も手ごろでよく切れる

口径は少し小さめだけど、交換して本日試してみたらすごくよく切れる。いい感じ。値段も手ごろだし、また買うつもり。

1が参考にしています
2025-07-10
用途: 庭の草刈に使っています
不動産業

前のが古くなり切れが悪くなったので、交換しました。交換したなかりなので切れも良く満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 31476123
2025-07-13
用途: 下草の除去
運輸・通信業

商品の価格がお安い割にバリバリに草を刈る事ができました

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする