曜日別特売
ア-SPT-DB-BR シンプラフト ブック式フリーアルバム ナカバヤシ 31485379

 

ア-SPT-DB-BR シンプラフト ブック式フリーアルバム ナカバヤシ 31485379
ア-SPT-DB-BR シンプラフト ブック式フリーアルバム ナカバヤシ 31485379

シンプラフト ブック式フリーアルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズデミ
ブラウン
内容量1冊注文コード31485379品番ア-SPT-DB-BR
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プリントした写真を整理するためのアルバムです。
台紙は、ましかく89サイズ写真やL判写真などを自由にレイアウトできるフリー台紙です。

ブラウン質量(g)500収納サイズデミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×217×17台紙台紙:デミサイズ:プラコート台紙(クラフト)8枚(貼付有効サイズ:縦215×横190mm)タイプブック式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする