アH-B6B-134-P 100年台紙アルバム B6 ナカバヤシ 31485808

100年台紙アルバム B6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1冊注文コード31485808品番アH-B6B-134-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

ファブリックスタイルシリーズ。100年台紙B6サイズブック式フリーアルバム

ピンク質量(g)260タイプブック式寸法(縦×横×厚さ)(mm)134×190×15北欧ネコ台紙B6サイズ:100年台紙(アイボリー)8枚(貼付有効サイズ:縦115×横155mm)表紙仕様布地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする