アH-DF-161-Y フエルアルバムDigio ファビファビ ナカバヤシ 31486079

フエルアルバムDigio ファビファビ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード31486079品番アH-DF-161-Y
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿・乾燥・光による台紙の変形・変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。

イエロー質量(g)710タイプビス式収納サイズデミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×240×27ハート台紙デミサイズ・100年台紙(カラー)10枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする