AX120-R-SE-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488041

AX120-R-SE-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488041
AX120-R-SE-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488041
AX120-R-SE-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488041
AX120-R-SE-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488041
AX120-R-SE-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488041
AX120-R-SE-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488041
AX120-R-SE-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488041
AX120-R-SE-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488041
AX120-R-SE-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488041
AX120-R-SE-WH-ARGB サイドフロー型CPUクーラー Thermalright 31488041

サイドフロー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ファン搭載:TL-C12CW-S注文コード31488041品番AX120-R-SE-WH-ARGB
参考基準価格(税別)¥3,718販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。

適合ノイズ(最大):25.6dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25シルバー質量(g)ファン:120本体質量(g)630(ファン含まず)風量(最大)66.17CFM回転数(最大)1550±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)ファン搭載:TL-C12CW-Sソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする