曜日別特売
nohe1 ノルマルヘキサン PROST's 31488445

ノルマルヘキサン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1L)
内容量1個(1L)注文コード31488445品番nohe1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

塗装前の脱脂・洗浄に!

用途
脱脂/洗浄
FRP塗装前の脱脂、洗浄に、シール、テープ剥がしに
成分ノルマルヘキサン:62%、炭素数6の飽和炭化水素:35~40%ノルマルヘキサン容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
注意
※プラスチックやゴムを侵すおそれがありますので必ず下地の状態を確認してからご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする