ア-SF-2A フエルアルバム 一般用 ナカバヤシ 31488529

フエルアルバム 一般用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊収納サイズSサイズ仕様タイトルカード付、化粧函入(柄入)注文コード31488529品番ア-SF-2A
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「フエルアルバム」は、2014年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞いたしました。プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。

グリーン購入法適合質量(g)1260収納サイズSサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)308×293×30仕様タイトルカード付、化粧函入(柄入)タイプビス式ローズ台紙Sサイズ・ゴールドライン台紙10枚(貼付有効サイズ:縦288×横243mm)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31487059
2020-08-26
用途: 旅行アルバムの制作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

写真以外の収集物を貼れて、コメントも書けるので愛用しています。粘着力の改善がされているようで、わずかな縁回りなどでもフィルムがはがれにくくなったように感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする